My Favorites
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
Spanbussen
51428
51428.045.018
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
Spanbus zware uitvoering, RVS DIN ≈1481 Roestvast verenstaal 4,5X18MM
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
Roestvast verenstaal
Info
Afmetingen d
1
en d
2
zijn vóór montage.
Pennen met d (nom.) ≥ 8 mm kunnen voorzien zijn van een éénzijdige afschuining naar keuze van de fabrikant.
Voor de gatdiameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolenSpeciale eigenschappen voor spanbussen:
Dienen voor het verbinden van twee of meer onderdelen.
Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten.
Als de spanbussen toegepast worden met een boutverbinding dan moet het onderstaande in acht genomen worden:
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4.5 mm
Lengte
18 mm
Materiaalsoort
Roestvast verenstaal
Info
Afmetingen d
1
en d
2
zijn vóór montage.
Pennen met d (nom.) ≥ 8 mm kunnen voorzien zijn van een éénzijdige afschuining naar keuze van de fabrikant.
Voor de gatdiameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolenSpeciale eigenschappen voor spanbussen:
Dienen voor het verbinden van twee of meer onderdelen.
Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten.
Als de spanbussen toegepast worden met een boutverbinding dan moet het onderstaande in acht genomen worden:
Afmetingen
a
0.8
d1(max.)
5.1
d1(min.)
4.9
d2 ≈
2.9
D (mm)
4.5
L (mm)
18
s
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈8752
DIN
≈1481
NEN
≈2458
BS
≈7060
Artikelnummers
Artikelnummer
51428.045.018
EAN
8717077785885
UBB
500635840852
UNSPSC
31163201
Download extra informatie