text.skipToContent text.skipToNavigation

Pružný kolík priamy s drážkou, ľahké zaťaženie ISO 13337 Stainless spring steel

Artikelnummer
Značka Fabory
Materiál Stainless spring steel
Info Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage.
  • Pennen met d (nom.) ≥ 10 mm kunnen voorzien zijn van een éénzijdige afschuining naar keuze van de fabrikant.
  • De austenitische staalsoort is naar keuze van de fabrikant, en kan enigszins afwijken van de staalsoorten genoemd in ISO 3506.
  • V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN.
  • Voor de gatdiameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolen.Speciale eigenschappen voor spanbussen:
    • Dienen voor het verbinden van twee of meer onderdelen.
    • Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten.

Spezifikationen

Značka Fabory
Materiál Stainless spring steel
Info Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage.
  • Pennen met d (nom.) ≥ 10 mm kunnen voorzien zijn van een éénzijdige afschuining naar keuze van de fabrikant.
  • De austenitische staalsoort is naar keuze van de fabrikant, en kan enigszins afwijken van de staalsoorten genoemd in ISO 3506.
  • V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN.
  • Voor de gatdiameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolen.Speciale eigenschappen voor spanbussen:
    • Dienen voor het verbinden van twee of meer onderdelen.
    • Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten.

Normen

DIN 7346
ISO 13337

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.