text.skipToContent text.skipToNavigation

Spanbok nr. 6500E maat 3 universeel inzetbaar AMF


Universeel toepasbaar · Traphoogte verticaal: 4,65 mm · Horizontaal 2,3 mm · Temperstaal, gelakt · De universele spanbokken kunnen paarsgewijs met alle spanijzers en afzonderlijk met getande spanijzers gecombineerd worden · Levering per stuk

Artikelnummer 73312AMF
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Gewicht per stuk (g) 1050
Goederencode 84662020
Verpakt per 1

Specificaties

Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Gewicht per stuk (g) 1050
Goederencode 84662020
Model 6500E

Omschrijving

Universeel toepasbaar · Traphoogte verticaal: 4,65 mm · Horizontaal 2,3 mm · Temperstaal, gelakt · De universele spanbokken kunnen paarsgewijs met alle spanijzers en afzonderlijk met getande spanijzers gecombineerd worden · Levering per stuk

Artikelnummers

Artikelnummer 73312AMF
EAN 4020772073312
UBB 500617804462
UNSPSC 27112102
Fabrikant artikelnummer 73312
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.