text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Sonic Werklampen


handzame zaklamp met 1 Watt SMD power LED voor professioneel gebruik met pocketclip inclusief 2x AAA/1,5 V Alkaline batterijen brandtijd: 6 uur lichtsterkte: 300 tot 4000 lux lichtopbrengst: 100 lumen met aan/uit schakelaar lichte aluminium behuizing lichtbundel tot ca. 30 meter bescherming: IP54 gewicht: 56 g de zaklamp is getest volgens de ANSI/NEMA FL-1 standaard

Artikelnummer 7Q765958
Uitvoering Penlamp
Kleur behuizing Zwart
Oplaadbaar Nee
ANSI AAA
Lengte 147
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penlamp
Kleur behuizing Zwart
Oplaadbaar Nee
ANSI AAA
Lengte 147
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP) IP54
Met lichtbron Ja
Batterijsoort Micro
Gewicht totaal (g) 160
Aantal batterijen 2
Batterijen meegeleverd Ja
Merk Sonic

Omschrijving

handzame zaklamp met 1 Watt SMD power LED voor professioneel gebruik met pocketclip inclusief 2x AAA/1,5 V Alkaline batterijen brandtijd: 6 uur lichtsterkte: 300 tot 4000 lux lichtopbrengst: 100 lumen met aan/uit schakelaar lichte aluminium behuizing lichtbundel tot ca. 30 meter bescherming: IP54 gewicht: 56 g de zaklamp is getest volgens de ANSI/NEMA FL-1 standaard

Artikelnummers

Artikelnummer 7Q765958
EAN 4714123787262
UBB 500678534032
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 4821105
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.