text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Werklampen


Hoofdlamp, sensor gestuurd b lichtgewicht hoofdlamp met gevoeligheidssensor ergonomisch design met zwarte elastische hoofdband met 2W COB LED batterij 3,8 V, 1600 mAh, lithium-Ionbatterij brede lichtbundel voor maximaal werkgebied lichtsterkte stand 1: 80 lumen lichtsterkte stand 2: 160 lumen lichtbundel stand 1: 300 lux@0.5m lichtbundel stand 2: 500 lux@05.m brandtijd stand 1: 6 uur brandtijd stand 2: 3 uur oplaadtijd: 4 uur gewicht: 140g bescherming IP65 slagvast IK07

Artikelnummer 5K721794
Uitvoering Hoofdlamp
Kleur behuizing Zwart
Oplaadbaar Ja
Lengte (mm) 106.48
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hoofdlamp
Kleur behuizing Zwart
Oplaadbaar Ja
Lengte (mm) 106.48
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP) IP65
Met lichtbron Ja
Batterijsoort Overig
Gewicht totaal (g) 272
Merk Sonic
Type Head Lamp with Sensor

Omschrijving

Hoofdlamp, sensor gestuurd b lichtgewicht hoofdlamp met gevoeligheidssensor ergonomisch design met zwarte elastische hoofdband met 2W COB LED batterij 3,8 V, 1600 mAh, lithium-Ionbatterij brede lichtbundel voor maximaal werkgebied lichtsterkte stand 1: 80 lumen lichtsterkte stand 2: 160 lumen lichtbundel stand 1: 300 lux@0.5m lichtbundel stand 2: 500 lux@05.m brandtijd stand 1: 6 uur brandtijd stand 2: 3 uur oplaadtijd: 4 uur gewicht: 140g bescherming IP65 slagvast IK07

Artikelnummers

Artikelnummer 5K721794
EAN 4715898543060
UBB 500678086470
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 4820518
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.