text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic veercompressor 2250kg


universeel te gebruiken voor ongeveer 90% van alle gangbare voertuigen met 2 standaard veerbekken gemakkelijk en veilig inspannen van de spiraalveer ergonomische polyurethaan greep voor goede houvast met slagmoersleutel bestendige spindel met breekpen tegen overbelasting veerbekken met kunststof bekleed veerbekken zijn voorzien van een opstaande rand, die de veer op zijn plaats houd maximale veerdruk: 2250 kg TüV getest maximaal draaimoment op de spindel: 180 Nm spanwijdte min: 65,0 mm spanwijdte max: 364,0 mm capaciteit veer: 80,0 - 195,0 mm optioneel andere veerbekken verkrijgbaar gewicht: 10,7 kg

Artikelnummer 3Q420474
Uitvoering Overig
Merk Sonic
Type 1800kg Spring Compressor
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Merk Sonic
Type 1800kg Spring Compressor

Omschrijving

universeel te gebruiken voor ongeveer 90% van alle gangbare voertuigen met 2 standaard veerbekken gemakkelijk en veilig inspannen van de spiraalveer ergonomische polyurethaan greep voor goede houvast met slagmoersleutel bestendige spindel met breekpen tegen overbelasting veerbekken met kunststof bekleed veerbekken zijn voorzien van een opstaande rand, die de veer op zijn plaats houd maximale veerdruk: 2250 kg TüV getest maximaal draaimoment op de spindel: 180 Nm spanwijdte min: 65,0 mm spanwijdte max: 364,0 mm capaciteit veer: 80,0 - 195,0 mm optioneel andere veerbekken verkrijgbaar gewicht: 10,7 kg

Artikelnummers

Artikelnummer 3Q420474
EAN 4712364653957
UBB 500677714155
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 110001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.