Twee- & drie-armig trekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Twee- & drie-armig trekkers
0R844673
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
Sonic Two- & three armed pullers 6 inch 2-3
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Verstelbare trekker 2-3 bekken 6
Volledige omschrijving
Artikelnummer
0R844673
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
49.05
Aantal haken
3
Omdraaibare armen
Ja
Spandiepte (mm)
88.9
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
49.05
Aantal haken
3
Omdraaibare armen
Ja
Spandiepte (mm)
88.9
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
203.2
Merk
Sonic
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Verstelbare trekker 2-3 bekken 6
Artikelnummers
Artikelnummer
0R844673
EAN
4714123788603
UBB
500678107425
UNSPSC
25191700
Fabrikant artikelnummer
4830706