Twee- & drie-armig trekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Twee- & drie-armig trekkers
3Y550230
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
Sonic Two- & three armed pullers 4 inch 2-3
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Verstelbare trekker 2-3 bekken 4
Volledige omschrijving
Artikelnummer
3Y550230
Uitvoering
Overig
Max. trekkracht (N)
49.05
Aantal haken
3
Omdraaibare armen
Ja
Spandiepte (mm)
88.9
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Overig
Max. trekkracht (N)
49.05
Aantal haken
3
Omdraaibare armen
Ja
Spandiepte (mm)
88.9
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
152.4
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Verstelbare trekker 2-3 bekken 4
Artikelnummers
Artikelnummer
3Y550230
EAN
4714123788597
UBB
500678107268
UNSPSC
25191700
Fabrikant artikelnummer
4830704