Twee- & drie-armig trekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Twee- & drie-armig trekkers
6F754080
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
Sonic Two- & three armed pullers 3 inch 2-3
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Verstelbare trekker 2-3 bekken 3
Volledige omschrijving
Artikelnummer
6F754080
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
19.62
Aantal haken
3
Omdraaibare armen
Ja
Spandiepte (mm)
63.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
19.62
Aantal haken
3
Omdraaibare armen
Ja
Spandiepte (mm)
63.5
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
101.6
Merk
Sonic
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Verstelbare trekker 2-3 bekken 3
Artikelnummers
Artikelnummer
6F754080
EAN
4714123788580
UBB
500678107003
UNSPSC
25191700
Fabrikant artikelnummer
4830703