text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Storage component 34. inch


keuze uit houten of RVS bovenbladen in verschillende maten zelfdragend inrichtingssysteem keuze uit verschillende complete opstellingen opstelling ook naar wens zelf samen te stellen het maken van een hoekopstelling mogelijk d.m.v. hoekkast (47505) alle separate delen zijn afzonderlijk afsluitbaar d.m.v. cinlinderslot slot per item zijn voorzien van 2 klapsleutels hoge kast, dubbeldeurs voorzien van 4 in hoogte verstelbare legborden (47433) hoge enkeldeurs kast voorzien van 5 in hoogte verstelbare legborden (47272) klepkasten voorzien van dubbele gasveren achterwand geperforeerd met sleutelgat, voor het ophangen van diverse toebehoren ladenkasten zijn te combineren met SFS gereedschapsets in verschillende maten en uitvoeringen naar keuze combinaties mogelijk met gereedschapwagen met 7 laden, voorzien van 4 zwenkwielen (47451) het systeem is modulair, dus altijd aan te passen en uit te breiden diverse losse accessoires verkrijgbaar, zoals vakverdelers, ophanghaken, kabelbinderhouder, etc. totale draagkracht per kast: 500 kg draagkracht per lade: 40 kg leverbaar in zwart/grijs zwart RAL 9004 grijs RAL 9006 klik voor verdere technische informatie op het PDF logo onderaan de afbeelding van de verschillende artikelen

Artikelnummer 1E140244
Breedte 812
Hoogte 400
Afsluitbaar Ja
Materiaal Overig
Met achterwand Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 812
Hoogte 400
Afsluitbaar Ja
Materiaal Overig
Met achterwand Nee
Merk Sonic
Type Reel Cabinet

Artikelnummers

Artikelnummer 1E140244
EAN 4715898547129
UBB 500678053611
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 47650
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.