text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Ringsleutel 18 x 19 45°


FlankTraction-profiel ( 12-kant ) uitvoering volgens DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318 ring 45° gebogen ring is dunwandig en gepolijst ergonomische vormgeving zijdeglans verchroomd chroom-vanadium

Artikelnummer 9J829100
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 19
Sleutelwijdte klein (mm) 18
Uitvoering enkele sleutel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 19
Sleutelwijdte klein (mm) 18
Uitvoering enkele sleutel Nee
Merk Sonic

Omschrijving

FlankTraction-profiel ( 12-kant ) uitvoering volgens DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318 ring 45° gebogen ring is dunwandig en gepolijst ergonomische vormgeving zijdeglans verchroomd chroom-vanadium

Artikelnummers

Artikelnummer 9J829100
EAN 4712364654268
UBB 500677951583
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 4181819
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.