text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Ringsleutel 14 x 15 45°


FlankTraction-profiel ( 12-kant ) uitvoering volgens DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318 ring 45° gebogen ring is dunwandig en gepolijst ergonomische vormgeving zijdeglans verchroomd chroom-vanadium

Artikelnummer 6S127548
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 15
Sleutelwijdte klein (mm) 14
Uitvoering enkele sleutel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 15
Sleutelwijdte klein (mm) 14
Uitvoering enkele sleutel Nee
Merk Sonic
Type Offset Ring Wrench

Omschrijving

FlankTraction-profiel ( 12-kant ) uitvoering volgens DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318 ring 45° gebogen ring is dunwandig en gepolijst ergonomische vormgeving zijdeglans verchroomd chroom-vanadium

Artikelnummers

Artikelnummer 6S127548
EAN 4712364654244
UBB 500677951179
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 4181415
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.