text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Ring sleutel 18 x 19 75°


FlankTraction-profiel ( 12-kant ) uitvoering volgens DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318 ring diep gebogen, 75° ring is dunwandig en gepolijst ergonomische vormgeving zijdeglans verchroomd chroom-vanadium

Artikelnummer 7T691089
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 19
Sleutelwijdte klein (mm) 18
Uitvoering enkele sleutel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 19
Sleutelwijdte klein (mm) 18
Uitvoering enkele sleutel Nee
Merk Sonic

Omschrijving

FlankTraction-profiel ( 12-kant ) uitvoering volgens DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318 ring diep gebogen, 75° ring is dunwandig en gepolijst ergonomische vormgeving zijdeglans verchroomd chroom-vanadium

Artikelnummers

Artikelnummer 7T691089
EAN 4711200955781
UBB 500677953159
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 4191819
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.