text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Ring sleutel 14 x 15 75°


FlankTraction-profiel ( 12-kant ) uitvoering volgens DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318 ring diep gebogen, 75° ring is dunwandig en gepolijst ergonomische vormgeving zijdeglans verchroomd chroom-vanadium

Artikelnummer 1Y939355
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 15
Sleutelwijdte klein (mm) 14
Uitvoering enkele sleutel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 15
Sleutelwijdte klein (mm) 14
Uitvoering enkele sleutel Nee
Merk Sonic
Type Offset Ring Wrench

Omschrijving

FlankTraction-profiel ( 12-kant ) uitvoering volgens DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318 ring diep gebogen, 75° ring is dunwandig en gepolijst ergonomische vormgeving zijdeglans verchroomd chroom-vanadium

Artikelnummers

Artikelnummer 1Y939355
EAN 4711200955767
UBB 500677952730
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 4191415
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.