text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Reel 8m 10mm 15BAR


- AUTOMATISCHE OPROLMECHANISME - SLOW MOTION SYSTEEM: VOOR UW VEILIGHEID WORDT DE SLANG GELEIDELIJK ZONDER SCHOKKEN OPGEROLD EN BLOKKEERT AUTOMATISCH WANNEER U DE SLANG ONVERHOOPT LOS LAAT (OPTIONEEL) - SLAGVASTE KUNSTSTOF BEHUIZING - STALEN WANDBEUGEL - TROMMEL 150° VRIJ BEWEEGBAAR D.M.V. WANDBEUGEL - BLOKKEERMECHANISME - AANSLUITING NIPPEL 3/8” - Ø SLANG 10MM, BINNENDIAMETER - MAXIMALE DRUK 15 BAR - ELASTISCHE, KNIKVASTE POLYURETHAAN SLANG - VOLGENS CE NORMERING

Artikelnummer 6D408806
Materiaal Kunststof
Voor inwendige diameter slang (mm) 10
Oprolmechanisme Veerbelast
Met slang Ja
Max. slanglengte (m) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Materiaal Kunststof
Voor inwendige diameter slang (mm) 10
Oprolmechanisme Veerbelast
Met slang Ja
Max. slanglengte (m) 8
Maat draadaansluiting inlaat (inch) 3/8 inch
Merk Sonic

Omschrijving

- AUTOMATISCHE OPROLMECHANISME - SLOW MOTION SYSTEEM: VOOR UW VEILIGHEID WORDT DE SLANG GELEIDELIJK ZONDER SCHOKKEN OPGEROLD EN BLOKKEERT AUTOMATISCH WANNEER U DE SLANG ONVERHOOPT LOS LAAT (OPTIONEEL) - SLAGVASTE KUNSTSTOF BEHUIZING - STALEN WANDBEUGEL - TROMMEL 150° VRIJ BEWEEGBAAR D.M.V. WANDBEUGEL - BLOKKEERMECHANISME - AANSLUITING NIPPEL 3/8” - Ø SLANG 10MM, BINNENDIAMETER - MAXIMALE DRUK 15 BAR - ELASTISCHE, KNIKVASTE POLYURETHAAN SLANG - VOLGENS CE NORMERING

Artikelnummers

Artikelnummer 6D408806
EAN 4715898546436
UBB 500678105692
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 4822404
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.