text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Sonic Reel 18m


- AUTOMATISCHE OPROLMECHANISME - SLOW MOTION SYSTEEM: VOOR UW VEILIGHEID WORDT DE SLANG GELEIDELIJK ZONDER SCHOKKEN OPGEROLD EN BLOKKEERT AUTOMATISCH WANNEER U DE SLANG ONVERHOOPT LOS LAAT (OPTIONEEL) - SLAGVASTE KUNSTSTOF BEHUIZING - STALEN WANDBEUGEL - TROMMEL 150° VRIJ BEWEEGBAAR D.M.V. WANDBEUGEL - BLOKKEERMECHANISME - 3 X 1,5MM² KABEL - MET OPGEROLDE KABEL EEN MAX. BELASTBAAR VERMOGEN VAN 800W - MET UITGETROKKEN KABEL EEN MAX. BELASTBAAR VERMOGEN VAN 2000W - VOLGENS CE NORMERING - TÜV GECERTIFICEERD

Artikelnummer 7K369930
Aderdoorsnede (mm²) 1.5
Kabellengte (m) 18
Materiaal behuizing Kunststof
Aantal aders 3
Automatische kabeloprol Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Aderdoorsnede (mm²) 1.5
Kabellengte (m) 18
Materiaal behuizing Kunststof
Aantal aders 3
Automatische kabeloprol Ja
Draagframe Ja
Merk Sonic

Artikelnummers

Artikelnummer 7K369930
EAN 4715898546405
UBB 500678105023
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 4822401
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.