text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Reel 12m 8mm 15Bar


- AUTOMATISCHE OPROLMECHANISME - SLOW MOTION SYSTEEM: VOOR UW VEILIGHEID WORDT DE SLANG GELEIDELIJK ZONDER SCHOKKEN OPGEROLD EN BLOKKEERT AUTOMATISCH WANNEER U DE SLANG ONVERHOOPT LOS LAAT (OPTIONEEL) - SLAGVASTE KUNSTSTOF BEHUIZING - STALEN WANDBEUGEL - TROMMEL 150° VRIJ BEWEEGBAAR D.M.V. WANDBEUGEL - BLOKKEERMECHANISME - AANSLUITING NIPPEL 1/4” - Ø SLANG 8MM, BINNENDIAMETER - MAXIMALE DRUK 15 BAR - ELASTISCHE, KNIKVASTE POLYURETHAAN SLANG - VOLGENS CE NORMERING

Artikelnummer 5Z638648
Materiaal Kunststof
Voor inwendige diameter slang (mm) 8
Oprolmechanisme Veerbelast
Met slang Ja
Max. slanglengte (m) 12
Verpakt per 1

Specificaties

Materiaal Kunststof
Voor inwendige diameter slang (mm) 8
Oprolmechanisme Veerbelast
Met slang Ja
Max. slanglengte (m) 12
Maat draadaansluiting inlaat (inch) 1/4 inch
Merk Sonic

Omschrijving

- AUTOMATISCHE OPROLMECHANISME - SLOW MOTION SYSTEEM: VOOR UW VEILIGHEID WORDT DE SLANG GELEIDELIJK ZONDER SCHOKKEN OPGEROLD EN BLOKKEERT AUTOMATISCH WANNEER U DE SLANG ONVERHOOPT LOS LAAT (OPTIONEEL) - SLAGVASTE KUNSTSTOF BEHUIZING - STALEN WANDBEUGEL - TROMMEL 150° VRIJ BEWEEGBAAR D.M.V. WANDBEUGEL - BLOKKEERMECHANISME - AANSLUITING NIPPEL 1/4” - Ø SLANG 8MM, BINNENDIAMETER - MAXIMALE DRUK 15 BAR - ELASTISCHE, KNIKVASTE POLYURETHAAN SLANG - VOLGENS CE NORMERING

Artikelnummers

Artikelnummer 5Z638648
EAN 4715898546429
UBB 500678105445
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 4822403
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.