text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Opbergsysteem 281cm 1281


Zorg voor de ultieme werkplek met de MSS modulaire inrichtingssysteem. Strak en georganiseerd om uw efficiëntie en productiviteit te maximaliseren! keuze uit houten of RVS bovenbladen in verschillende maten zelfdragend inrichtingssysteem keuze uit verschillende complete opstellingen opstelling ook naar wens zelf samen te stellen het maken van een hoekopstelling mogelijk d.m.v. hoekkast (47505) alle separate delen zijn afzonderlijk afsluitbaar d.m.v. cinlinderslot slot per item zijn voorzien van 2 klapsleutels hoge kast, dubbeldeurs voorzien van 4 in hoogte verstelbare legborden (47433) hoge enkeldeurs kast voorzien van 5 in hoogte verstelbare legborden (47272) klepkasten voorzien van dubbele gasveren achterwand geperforeerd met sleutelgat, voor het ophangen van diverse toebehoren ladenkasten zijn te combineren met SFS gereedschapsets in verschillende maten en uitvoeringen naar keuze combinaties mogelijk met gereedschapwagen met 7 laden, voorzien van 4 zwenkwielen (47451) het systeem is modulair, dus altijd aan te passen en uit te breiden diverse losse accessoires verkrijgbaar, zoals vakverdelers, ophanghaken, kabelbinderhouder, etc. totale draagkracht per kast: 500 kg draagkracht per lade: 40 kg leverbaar in zwart/grijs zwart RAL 9004 grijs RAL 9006 klik voor verdere technische informatie op het PDF logo onderaan de afbeelding van de verschillende artikelen

Artikelnummer 3T044237
Breedte 2803
Hoogte 2000
Diepte 530
Afsluitbaar Ja
Materiaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 2803
Hoogte 2000
Diepte 530
Afsluitbaar Ja
Materiaal Overig
Met achterwand Nee
Merk Sonic
Type Work Station

Artikelnummers

Artikelnummer 3T044237
EAN 4714123787781
UBB 500678012047
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 4731281
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.