text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Momentsleutels


nauwkeurigheit: ±3 % tolerantie van ingestelde waarde rechtsom voor het gecontroleerd rechts aanhalen linksomdraaien mogelijk, zonder aanhaalmoment ( geblokkeerd ) schaalverdeling in Nm en Lbf/ft voor nauwkeurig instellen groot afleesvenster met loepfunctie voor duidelijk beeld duidelijk hoor en voelbaar momentbereik door uitschakeling met robuust ratelmechanisme ( 45 tanden ) met drukknop-snellosfunctie op ratelkop instellen van het moment snel en nauwkeurig door het verdraaien van het handvat veilige vergrendeling in het handvat ergonomische 2-componenten greep met softzone vierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelborging eigen serienummer voor duidelijke prodectidentificatie inclusief certificaat volgens DIN EN ISO 6789 - te herleiden tot nationale standaarden reparatieset leverbaar voor ratelkop ( 7323P )

Artikelnummer 8Q157843
Elektronisch Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aandraaimoment (Nm) 40 - 200
Merk Sonic
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aandraaimoment (Nm) 40 - 200
Merk Sonic

Omschrijving

nauwkeurigheit: ±3 % tolerantie van ingestelde waarde rechtsom voor het gecontroleerd rechts aanhalen linksomdraaien mogelijk, zonder aanhaalmoment ( geblokkeerd ) schaalverdeling in Nm en Lbf/ft voor nauwkeurig instellen groot afleesvenster met loepfunctie voor duidelijk beeld duidelijk hoor en voelbaar momentbereik door uitschakeling met robuust ratelmechanisme ( 45 tanden ) met drukknop-snellosfunctie op ratelkop instellen van het moment snel en nauwkeurig door het verdraaien van het handvat veilige vergrendeling in het handvat ergonomische 2-componenten greep met softzone vierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelborging eigen serienummer voor duidelijke prodectidentificatie inclusief certificaat volgens DIN EN ISO 6789 - te herleiden tot nationale standaarden reparatieset leverbaar voor ratelkop ( 7323P )

Artikelnummers

Artikelnummer 8Q157843
EAN 4712364655432
UBB 500678208652
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 732320200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.