text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Momentsleutels


nauwkeurigheit: ±4 % tolerantie van ingestelde waarde rechtsom nauwkeurigheit: ±6 % tolerantie van ingestelde waarde linksom voor het gecontroleerd rechts en links aanhalen schaalverdeling in Nm voor nauwkeurig instellen duidelijk hoor en voelbaar momentbereik door uitschakeling met fijn vertande ratelkop ( 72 tanden ) inclusief verschillende insteek-stukken 14x18 met drukknop-snellosfunctie op ratelkop instellen van het moment snel en nauwkeurig door het verdraaien van het handvat veilige vergrendeling in het handvat ergonomische 2-componenten greep met softzone vierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelborging eigen serienummer voor duidelijke prodectidentificatie inclusief certificaat volgens DIN EN ISO 6789 - te herleiden tot nationale standaarden

Artikelnummer 5R941805
Elektronisch Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Aandraaimoment (Nm) 60 - 340
Aansluitmaat (mm) 14
Merk Sonic
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Aandraaimoment (Nm) 60 - 340
Aansluitmaat (mm) 14
Merk Sonic
Type Torque Wrench Set

Omschrijving

nauwkeurigheit: ±4 % tolerantie van ingestelde waarde rechtsom nauwkeurigheit: ±6 % tolerantie van ingestelde waarde linksom voor het gecontroleerd rechts en links aanhalen schaalverdeling in Nm voor nauwkeurig instellen duidelijk hoor en voelbaar momentbereik door uitschakeling met fijn vertande ratelkop ( 72 tanden ) inclusief verschillende insteek-stukken 14x18 met drukknop-snellosfunctie op ratelkop instellen van het moment snel en nauwkeurig door het verdraaien van het handvat veilige vergrendeling in het handvat ergonomische 2-componenten greep met softzone vierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelborging eigen serienummer voor duidelijke prodectidentificatie inclusief certificaat volgens DIN EN ISO 6789 - te herleiden tot nationale standaarden

Artikelnummers

Artikelnummer 5R941805
EAN 4714123780034
UBB 500678128058
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 601105
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.