text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Gereedschapswagen S15


Totaal 14 laden, waarvan - 12 lage laden - 1 hoge lade - 1 hoge brede lade 7 reguliere laden (afm. 740 x 575 x 75 mm) 5 reguliere laden (afm. 575 x 575 x 75 mm) 1 reguliere lade (afm. 575 x 575 x 155 mm) 1 reguliere lade (afm. 1435 x 575 x 195 mm) Met handgreep aan de zijkant Torsiestijf door profielconstructie in de vier hoeken Beveiligd tegen omvallen, er kan maximaal 1 lade tegelijk open RVS bovenblad Laden 100% uitschuifbaar, kogelgelagerd Elektrostatisch gepoedercoat Centrale vergrendeling d.m.v. slot aan de voorzijde Slot inclusief 2 klapsleutels Met 2 geïntegreerde spuitbushouders Met geïntegreerde papierrolhouder 4 wielen Ø155mm voorzien van massief rubber, waarvan 2 zwenkwielen met rol- en draaiblokkering Totale draagkracht: 600 kg Draagkracht per schuiflade: 40 kg Afmeting in mm: l 1665 x h 1165 x b 710 mm Leverbaar in zwart RAL 9004

Artikelnummer 7H140713
Breedte 1665
Hoogte 1165
Diepte 710
Oppervlaktebescherming Overig
Type banden Volrubber
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 1665
Hoogte 1165
Diepte 710
Oppervlaktebescherming Overig
Type banden Volrubber
Materiaal werkblad Overig
Aantal laden 14
Met rem Ja
Met lade Ja

Omschrijving

Totaal 14 laden, waarvan - 12 lage laden - 1 hoge lade - 1 hoge brede lade 7 reguliere laden (afm. 740 x 575 x 75 mm) 5 reguliere laden (afm. 575 x 575 x 75 mm) 1 reguliere lade (afm. 575 x 575 x 155 mm) 1 reguliere lade (afm. 1435 x 575 x 195 mm) Met handgreep aan de zijkant Torsiestijf door profielconstructie in de vier hoeken Beveiligd tegen omvallen, er kan maximaal 1 lade tegelijk open RVS bovenblad Laden 100% uitschuifbaar, kogelgelagerd Elektrostatisch gepoedercoat Centrale vergrendeling d.m.v. slot aan de voorzijde Slot inclusief 2 klapsleutels Met 2 geïntegreerde spuitbushouders Met geïntegreerde papierrolhouder 4 wielen Ø155mm voorzien van massief rubber, waarvan 2 zwenkwielen met rol- en draaiblokkering Totale draagkracht: 600 kg Draagkracht per schuiflade: 40 kg Afmeting in mm: l 1665 x h 1165 x b 710 mm Leverbaar in zwart RAL 9004

Artikelnummers

Artikelnummer 7H140713
EAN 4715898528524
UBB 500678016832
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 47338114
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.