text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic gereedschapswagen S11 RAL9004


Totaal 8 laden, waarvan - 7 lage laden - 1 hoge lade 7 reguliere laden (afm. 740 x 435 x 65 mm) 1 hoge lade (afm. 740 x 435 x 145 mm) Met handgreep in het bovenblad Torsiestijf door profielconstructie in de vier hoeken Elektrostatisch gepoedercoat Kunststof werkblad Beveiligd tegen omvallen, er kan maximaal 1 lade tegelijk open Laden 100% uitschuifbaar Kogelgelagerde laden met intrekautomaat Centrale vergrendeling door middel van slot aan voorzijde Slot inclusief 2 klapsleutels 2 extra opbergvakken aan de achterzijde Met 2 spuitbushouders Met papierrolhouder Met afvalbak 4 wielen Ø 125 mm voorzien van massief rubber, waarvan 2 zwenkwielen met rol- en draaiblokkering Nettogewicht: 107 kg Totale draagkracht: 400 kg Draagkracht per lade: 40 kg Afmeting in mm: l 1045 x h 1050 x b 630 Leverbaar in zwart RAL 9004 - rood RAL 3001 - blauw RAL 5005 - grijs RAL 7040

Artikelnummer 3N628220
Breedte 1050
Hoogte 1050
Diepte 635
Oppervlaktebescherming Overig
Materiaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 1050
Hoogte 1050
Diepte 635
Oppervlaktebescherming Overig
Materiaal Overig
Type banden Volrubber
Materiaal werkblad Overig
Aantal laden 8
Met rem Ja
Met lade Ja
Merk Sonic
Type Tool Box Trolley

Artikelnummers

Artikelnummer 3N628220
EAN 4714123787569
UBB 500678010892
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 4731118
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.