Inspectie camera's
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Inspectie
Inspectie camera's
6K573501
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
Sonic Endoscoop 2MP 5.5mm stukken
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6K573501
Aantal pixels, verticaal
2
WiFi-Compatible
Ja
Lengte (m)
3500 - 3500
Video-opname
Ja
Diameter camerasonde (mm)
5.5
Beschermingsgraad (IP) display unit
IP68
Merk
Sonic
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aantal pixels, verticaal
2
WiFi-Compatible
Ja
Lengte (m)
3500 - 3500
Video-opname
Ja
Diameter camerasonde (mm)
5.5
Beschermingsgraad (IP) display unit
IP68
Merk
Sonic
Goederencode
9018902000
Type
Endoscope Camera
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6K573501
EAN
4713268477106
UBB
500715466545
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
820018