Metingen, markeergereedschappen & inspectie
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Inspectie
Inspectie camera's
9P367942
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
SONIC Inspectie Camara OD 5,5MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9P367942
USB aansluiting
Ja
Beeldschermgrootte (cm)
7.112
Aantal pixels, horizontaal
1920
Aantal pixels, verticaal
1800
Met touchscreen
Nee
WiFi-Compatible
Nee
SD-kaartslot
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
USB aansluiting
Ja
Beeldschermgrootte (cm)
7.112
Aantal pixels, horizontaal
1920
Aantal pixels, verticaal
1800
Met touchscreen
Nee
WiFi-Compatible
Nee
SD-kaartslot
Nee
MicroSD-kaartslot
Ja
Video-opname
Ja
Afstandsmeting
Ja
Beschermingsgraad (IP) display unit
IP67
Merk
Sonic
Goederencode
9018902000
Type
Endoscope Camera
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9P367942
EAN
4711287785431
UNSPSC
42296300
Fabrikant artikelnummer
820022