text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Doppen


6-kant binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174 speciaal voor de- en montage van wielmoeren- en bouten met aanhaalmoment van circa 100 Nm voor gebruik met slagmoersleutel gefosfateerd chroom-molybdeen

Artikelnummer 6A098640
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 17
Aansluitmaat 1/2 inch
Voor slagschroevendraaier Ja
Merk Sonic
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 17
Aansluitmaat 1/2 inch
Voor slagschroevendraaier Ja
Merk Sonic
Type Torque Impact Socket

Omschrijving

6-kant binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174 speciaal voor de- en montage van wielmoeren- en bouten met aanhaalmoment van circa 100 Nm voor gebruik met slagmoersleutel gefosfateerd chroom-molybdeen

Artikelnummers

Artikelnummer 6A098640
EAN 4714123797292
UBB 500677863556
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 3310317
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.