Schroevendraaiers, bits & sleutels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Opbergsystemen
Gereedschapswanden
Gereedschapskasten
1J559682
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
SONIC Doppen 5999138
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
1J559682
Totale lengte (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
17.46
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
41.275
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
17.46
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Ja
Met snelsluiting
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1J559682
EAN
4711287784229
UNSPSC
55121606
Fabrikant artikelnummer
5999138