text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic doppen 3/8inch T40 90mml


TX binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf lange uitvoering met ingeperste bit voor handgebruik zijdeglans verchroomd chroom vanadium inclusief wandhanger met art. nr. en EAN-code

Artikelnummer 8P620968
Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 90
Grootte (TX) 40
Aansluitmaat 3/8 inch
Merk Sonic
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 90
Grootte (TX) 40
Aansluitmaat 3/8 inch
Merk Sonic
Type Torx Bit Socket

Omschrijving

TX binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf lange uitvoering met ingeperste bit voor handgebruik zijdeglans verchroomd chroom vanadium inclusief wandhanger met art. nr. en EAN-code

Artikelnummers

Artikelnummer 8P620968
EAN 4714123783011
UBB 500678293613
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 8269040
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.