text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Doppen 1/2inch T70 100mml


veeltand binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf lange uitvoering met ingeperste bit voor handgebruik zijdeglans verchroomd chroom vanadium inclusief wandhanger met art. nr. en EAN-code

Artikelnummer 2O740176
Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 100
Grootte (TX) 70
Aansluitmaat 1/2 inch
Merk Sonic
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 100
Grootte (TX) 70
Aansluitmaat 1/2 inch
Merk Sonic
Goederencode 8204200000
Type Torx Bit Socket

Omschrijving

veeltand binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf lange uitvoering met ingeperste bit voor handgebruik zijdeglans verchroomd chroom vanadium inclusief wandhanger met art. nr. en EAN-code

Artikelnummers

Artikelnummer 2O740176
EAN 4712364656958
UBB 500678340075
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 83610070
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.