text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic doppen 1/2inch 21mm


6-kant binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174 speciaal voor de- en montage van wielmoeren- en bouten met aanhaalmoment van circa 100 Nm voor gebruik met slagmoersleutel gefosfateerd chroom-molybdeen

Artikelnummer 7K481314
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 21
Aansluitmaat 1/2 inch
Voor slagschroevendraaier Ja
Merk Sonic
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 21
Aansluitmaat 1/2 inch
Voor slagschroevendraaier Ja
Merk Sonic
Type Torque Impact Socket

Omschrijving

6-kant binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174 speciaal voor de- en montage van wielmoeren- en bouten met aanhaalmoment van circa 100 Nm voor gebruik met slagmoersleutel gefosfateerd chroom-molybdeen

Artikelnummers

Artikelnummer 7K481314
EAN 4714123797315
UBB 500677863978
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 3310321
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.