text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Diagonaal tang VDE


uitvoering volgens DIN / ISO 5749 isolatie volgens DIN EN 60900 lange snijvlakken met mogelijkheid voor het bevestigen van veiligheidskoord ook geschikt voor het knippen van verschillende draadsoorten met inductief geharde snijvlakken met meer-componenten greep matglans verchroomd speciaal-gereedschapstaal

Artikelnummer 2A493236
Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 165
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 165
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kopbreedte (mm) 56
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
Kophoogte (mm) 30
VDE getest Ja
Merk Sonic

Omschrijving

uitvoering volgens DIN / ISO 5749 isolatie volgens DIN EN 60900 lange snijvlakken met mogelijkheid voor het bevestigen van veiligheidskoord ook geschikt voor het knippen van verschillende draadsoorten met inductief geharde snijvlakken met meer-componenten greep matglans verchroomd speciaal-gereedschapstaal

Artikelnummers

Artikelnummer 2A493236
EAN 4712364655388
UBB 500677967357
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 4342160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.