text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Diagonaal tang 7. inch


uitvoering volgens DIN / ISO 5749 lange snijvlakken geschikt voor het knippen van zachte en middelharde draad met inductief geharde snijvlakken met 2-componenten greep titanium gecoate toplaag speciaal-gereedschapstaal

Artikelnummer 2B029313
Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 195
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 195
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kopbreedte (mm) 55
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
Kophoogte (mm) 31
VDE getest Nee
Merk Sonic
Type Diagonal Side Cutting Pliers

Omschrijving

uitvoering volgens DIN / ISO 5749 lange snijvlakken geschikt voor het knippen van zachte en middelharde draad met inductief geharde snijvlakken met 2-componenten greep titanium gecoate toplaag speciaal-gereedschapstaal

Artikelnummers

Artikelnummer 2B029313
EAN 4715898525059
UBB 500677966938
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 4341180
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.