Bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
9J295607
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
Sonic Bit 10mm T25 30mml
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
TX lengte 30 mm voor handgebruik gezandstraald speciaalstaal verpakt per 5 stuks in blister
Volledige omschrijving
Artikelnummer
9J295607
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
30
Grootte (TX)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
30
Grootte (TX)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
10
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merk
Sonic
Type
Torx Screwdriver Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9J295607
EAN
4711200956900
UBB
500678371823
UNSPSC
25191700
Fabrikant artikelnummer
9363025