Bits
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
6M002322
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
Sonic Bit 10mm 7mm 75mml
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
6M002322
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening
Zeskant
Sleutelwijdte (mm)
7
Totale lengte (mm)
75
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Kogelborging
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Grootte bit (mm)
7
Aandraaivoorziening
Zeskant
Sleutelwijdte (mm)
7
Totale lengte (mm)
75
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
10
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merk
Sonic
HS- en goederencode
8204200000
Type
Hex Screwdriver Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6M002322
EAN
4711200956856
UBB
500678370833
UNSPSC
25191700
Fabrikant artikelnummer
93475071