Momentsleutels
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
2P129774
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
Sonic 2-weg momentsleutel 1/2 60-300nm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2P129774
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
1330
Totale lengte (mm)
595
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Met signaaltoon
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
1330
Totale lengte (mm)
595
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
60 - 300
Kopbreedte (mm)
40.5
Traploos regelbaar
Nee
Aansluitmaat (mm)
0.5
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Kophoogte (mm)
40
Met schaal
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Sonic
Type
2Way Torque Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2P129774
EAN
4713268463413
UBB
500691872062
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
730360300