text.skipToContent text.skipToNavigation

Soldeerdraad ISO-Core® RA 1 mm 250 g S-Sn99Cu1 FELDER


Loodvrij · Voor hoge eisen bij het solderen met loodvrije legeringen · Voor alle soldeerwerkzaamheden in de elektrotechniek · Vloeimiddel conform DIN EN 29454-1 1.1.2.B · Smeltpunt 227 °C · Standaard vloeimiddelaandeel 2,5 %

Artikelnummer 5A127698
Gewicht 250
Diameter 1
Materiaal Tin/koper
Uitvoering met vloeimiddel Ja
Vloeimiddelaandeel (%) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 250
Diameter 1
Materiaal Tin/koper
Uitvoering met vloeimiddel Ja
Vloeimiddelaandeel (%) 2.5
Tinaandeel (%) 99
Merk Felder

Artikelnummers

Artikelnummer 5A127698
EAN 4005796189416
UBB 500582324504
UNSPSC 99999999
Fabrikant artikelnummer 18941020
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.