text.skipToContent text.skipToNavigation

Soldeerdraad ISO-Core® RA 1,5 mm 100 g S-Sn60Pb39Cu1 FELDER


Met geactiveerd hars-vloeimiddel · Niet corrosief op non-ferrometalen · Snel vloeiend · Voor soldeerwerk in de elektrotechniek en voor de elektromontage en autotechniek · Voor het solderen op koper, messing, zilver en oppervlakken van zilver, nikkel en tin · Conform DIN EN 29 454-1 1.1.2 B · F-SW 26 · Standaard vloeimiddelaandeel 2,5 % · Alleen voor professionele gebruikers

Artikelnummer 3O623097
Gewicht 100
Diameter 1.5
Materiaal Overig
Uitvoering met vloeimiddel Ja
Vloeimiddelaandeel (%) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 100
Diameter 1.5
Materiaal Overig
Uitvoering met vloeimiddel Ja
Vloeimiddelaandeel (%) 2.5
Tinaandeel (%) 60
Merk Felder

Artikelnummers

Artikelnummer 3O623097
EAN 4005796186668
UBB 500581813358
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4000872670
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.