Extra materialen
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
Solderen
Extra materialen
3X421668
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
Soldeerdraad ISO-Core® Kolo 2 mm 500 g S-Pb60Sn40 FELDER
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3X421668
Gewicht
500
Diameter
2
Materiaal
Tin/lood
Uitvoering met vloeimiddel
Ja
Vloeimiddelaandeel (%)
3.5
Tinaandeel (%)
40
Merk
Felder
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Gewicht
500
Diameter
2
Materiaal
Tin/lood
Uitvoering met vloeimiddel
Ja
Vloeimiddelaandeel (%)
3.5
Tinaandeel (%)
40
Merk
Felder
Goederencode
83113000
Type
Solder Wire
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3X421668
EAN
4005796194069
UBB
500581941639
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
4000872704