My Favorites
Alle categorieën
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Lassen, solderen & gasapparatuur
Solderen
Extra materialen
4T781211
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
Soldeerdraad ISO-Core® Kolo 2 mm 250 g S-Sn60Pb40 FELDER
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
4T781211
Gewicht
250
Diameter
2
Materiaal
Tin/lood
Uitvoering met vloeimiddel
Ja
Vloeimiddelaandeel (%)
3.5
Tinaandeel (%)
60
Merk
Felder
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Gewicht
250
Diameter
2
Materiaal
Tin/lood
Uitvoering met vloeimiddel
Ja
Vloeimiddelaandeel (%)
3.5
Tinaandeel (%)
60
Merk
Felder
HS- en goederencode
83113000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4T781211
EAN
4005796194359
UBB
500582231527
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
4000872710