text.skipToContent text.skipToNavigation

Soldeerdraad ISO-Core® EL 1,5 mm 100 g S-Sn99Cu1 FELDER


Loodvrij · Voor hoge eisen bij het solderen met loodvrije legeringen · Voor alle soldeerwerkzaamheden in de elektrotechniek · Vloeimiddel conform DIN EN 29454 1.1.3.B · Smeltpunt 227 °C · Standaard vloeimiddelaandeel 3,5 %

Artikelnummer 4U622687
Gewicht 100
Diameter 1.5
Materiaal Tin/koper
Uitvoering met vloeimiddel Ja
Vloeimiddelaandeel (%) 3.5
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 100
Diameter 1.5
Materiaal Tin/koper
Uitvoering met vloeimiddel Ja
Vloeimiddelaandeel (%) 3.5
Tinaandeel (%) 99
Merk Felder

Artikelnummers

Artikelnummer 4U622687
EAN 4005796209541
UBB 500719115932
UNSPSC 23270000
Fabrikant artikelnummer 20941510
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.