text.skipToContent text.skipToNavigation

Soldeerbout 80 W 480 graden Celsius vermogen 80 W opwarmingstijd ca. 2,5 min STANNOL


Gebogen, vernikkelde long life punt · Ca. 1,5 m aansluitkabel met veiligheidscontactstekker · Aansluitspanning 230 V

Artikelnummer 0U925595
Nom. vermogen (W) 80
Vorm soldeerpunt Overig
Spanning (V) 230
Max. soldeerpunttemperatuur (°C) 480
Verwarmingstijd (s) 150
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. vermogen (W) 80
Vorm soldeerpunt Overig
Spanning (V) 230
Max. soldeerpunttemperatuur (°C) 480
Verwarmingstijd (s) 150
Uitvoering soldeerpunt Vernikkeld
Merk STANNOL

Artikelnummers

Artikelnummer 0U925595
EAN 4006062508009
UBB 500573882791
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4000872245
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.