text.skipToContent text.skipToNavigation

Soldeerbout 60 W 460 graden Celsius vermogen 60 W opwarmingstijd ca. 2 min STANNOL


Gebogen, vernikkelde long life punt · Ca. 1,5 m aansluitkabel met veiligheidscontactstekker · Aansluitspanning 230 V

Artikelnummer 9K742501
Nom. vermogen (W) 60
Vorm soldeerpunt Overig
Spanning (V) 230
Max. soldeerpunttemperatuur (°C) 460
Verwarmingstijd (s) 120
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. vermogen (W) 60
Vorm soldeerpunt Overig
Spanning (V) 230
Max. soldeerpunttemperatuur (°C) 460
Verwarmingstijd (s) 120
Uitvoering soldeerpunt Vernikkeld
Merk STANNOL

Artikelnummers

Artikelnummer 9K742501
EAN 4006062506005
UBB 500583827844
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4000872244
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.