text.skipToContent text.skipToNavigation

Soldeerbout 30 W 410 graden Celsius vermogen 30 W opwarmingstijd ca. 1,5 min STANNOL


Rechte, vernikkelde long life punt · Ca. 1,5 m aansluitkabel met veiligheidscontactstekker · Aansluitspanning 230 V

Artikelnummer 4E174794
Nom. vermogen (W) 30
Vorm soldeerpunt Overig
Spanning (V) 230
Max. soldeerpunttemperatuur (°C) 410
Verwarmingstijd (s) 90
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. vermogen (W) 30
Vorm soldeerpunt Overig
Spanning (V) 230
Max. soldeerpunttemperatuur (°C) 410
Verwarmingstijd (s) 90
Uitvoering soldeerpunt Vernikkeld
Merk STANNOL

Artikelnummers

Artikelnummer 4E174794
EAN 4006062503004
UBB 500582036751
UNSPSC 23270000
Fabrikant artikelnummer 4000872243
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.