text.skipToContent text.skipToNavigation

Soldeerbout 100 W 500 graden Celsius vermogen 100 W opwarmingstijd ca. 2,5 min STANNOL


Gebogen, vernikkelde long life punt · Voor lange levensduur, ook bij gebruik van loodvrij soldeer · Ca. 1,5 m aansluitkabel met veiligheidscontactstekker · Aansluitspanning 230 V · Mechanisch stabiele constructie voor lange levensduur · Ergonomische greep voor werken zonder vermoeidheid · VDE/GS-gekeurd Toepassing : Algemeen werkplaats- en reparatiewerk, tiffany

Artikelnummer 4S495918
Nom. vermogen (W) 100
Vorm soldeerpunt Overig
Spanning (V) 230
Max. soldeerpunttemperatuur (°C) 500
Verwarmingstijd (s) 150
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. vermogen (W) 100
Vorm soldeerpunt Overig
Spanning (V) 230
Max. soldeerpunttemperatuur (°C) 500
Verwarmingstijd (s) 150
Uitvoering soldeerpunt Vernikkeld

Artikelnummers

Artikelnummer 4S495918
EAN 4006062510002
UBB 500582190939
UNSPSC 23270000
Fabrikant artikelnummer 751000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.