text.skipToContent text.skipToNavigation

Snoeischaar totale lengte 275 mm snijvermogen 24 mm FISKARS


Ideaal voor het knippen van vers groen en levend hout. PowerGear™-technologie voor maximale hefboomwerking. Maximale snijcapaciteit: 24 mm diameter. Doorgehard, precisiegeslepen stalen mes. Wrijvingsarme mescoating. FiberComp™-greep. Schuifvergrendeling voor snelle en eenvoudige activering. Gemaakt van PVC-vrije materialen

Artikelnummer 0S349140
Gewicht 262
Lengte (mm) 275
Max. takdikte (mm) 24
Merk Fiskars
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 262
Lengte (mm) 275
Max. takdikte (mm) 24
Merk Fiskars

Artikelnummers

Artikelnummer 0S349140
EAN 6411501111210
UBB 500573841953
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4000819558
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.