text.skipToContent text.skipToNavigation

Snijplaat M18 x 250


Metrische ISO-draad, rechtsomdraaiend. HSS-snelstaal met vanadiumchroom gehard tot 62/64 HRc (234 daN/mm²). Conische stelschroef voor een perfecte aanpassing aan de diameter van de schroefdraad.

Artikelnummer 5H611624
Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 38.1
Hoogte 15
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 18
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 38.1
Hoogte 15
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 18
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Snijmateriaal Chroomvanadiumstaal
Flankhoek (°) 90
Snijrichting Rechts
Draadmaat (inch) Overig
Merk Facom

Omschrijving

Metrische ISO-draad, rechtsomdraaiend. HSS-snelstaal met vanadiumchroom gehard tot 62/64 HRc (234 daN/mm²). Conische stelschroef voor een perfecte aanpassing aan de diameter van de schroefdraad.

Artikelnummers

Artikelnummer 5H611624
EAN 3148511505502
UBB 500637614024
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 221.18X250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.