text.skipToContent text.skipToNavigation

Snijplaat M10 x 150


Metrische ISO-draad, rechtsomdraaiend. HSS-snelstaal met vanadiumchroom gehard tot 62/64 HRc (234 daN/mm²). Conische stelschroef voor een perfecte aanpassing aan de diameter van de schroefdraad.

Numéro d'article 1L114954
Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 38.1
Hoogte 13
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 10
Emballé par 1

Spécifications

Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 38.1
Hoogte 13
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 10
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal Chroomvanadiumstaal
Flankhoek (°) 90
Snijrichting Rechts
Draadmaat (inch) 3/8 inch
Merk Facom
HS- en goederencode 82074030
Type Round Split Die

La description

Metrische ISO-draad, rechtsomdraaiend. HSS-snelstaal met vanadiumchroom gehard tot 62/64 HRc (234 daN/mm²). Conische stelschroef voor een perfecte aanpassing aan de diameter van de schroefdraad.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1L114954
EAN 3148511503508
UBB 500637613299
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 221.10X150
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.