Snijplaten en Snijmoeren
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
Usinage
Taraudage
Filière
5P481947
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
Facom Filière 8X125
Toevoegen aan catalogus
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5P481947
Modèle
Matrice de découpage
Diamètre externe (mm)
25.4
Hauteur
9
Type de filetage
Métrique
Dimension du filetage métrique
8
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Matière de coupe
Acier chrome vanadium
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Modèle
Matrice de découpage
Diamètre externe (mm)
25.4
Hauteur
9
Type de filetage
Métrique
Dimension du filetage métrique
8
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Matière de coupe
Acier chrome vanadium
Angle du flanc (°)
90
Direction de coupe
Droit
Dimension du filetage (en pouces)
1/4 pouce
Marque
Facom
Code des marchandises
82074030
Type
Round Split Die
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5P481947
EAN
3148511502501
UBB
500637615278
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
221.8X125