text.skipToContent text.skipToNavigation

Snij-ijzer vorm B UNF nr. 6 x 40 HSS 2A PROMAT


HSS. DIN EN 22568. Vorm B. UNF-fijne-schroefdraad. ANSI-B1.1. Tolerantieveld 2A. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummer 7H878161
Buitendiameter (mm) 55
Hoogte 5
Type schroefdraad UNF
Draadmaat (metrisch) 6
Aantal tanden per inch 40
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 55
Hoogte 5
Type schroefdraad UNF
Draadmaat (metrisch) 6
Aantal tanden per inch 40
Snijmateriaal HSS
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7H878161
EAN 4015448602767
UBB 500583111306
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 4000867832
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.