Handdraadsnij-ijzer sets
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Loodgieter gereedschappen
Draadsnijgereedschappen
Handdraadsnij-ijzer sets
7X877337
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
Snij-ijzer vorm B UNF 3/8 inch x 24 HSS 2A PROMAT
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
7X877337
Buitendiameter (mm)
55
Hoogte
11
Type schroefdraad
UNF
Aantal tanden per inch
24
Snijmateriaal
HSS
Draadmaat (inch)
3/8 inch
Merk
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Buitendiameter (mm)
55
Hoogte
11
Type schroefdraad
UNF
Aantal tanden per inch
24
Snijmateriaal
HSS
Draadmaat (inch)
3/8 inch
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7X877337
EAN
4015448602941
UBB
500583341168
UNSPSC
27112805
Fabrikant artikelnummer
4000867867