text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Snij-ijzer vorm B UNF 1/2 inch x 20 HSS 2A PROMAT


HSS. DIN EN 22568. Vorm B. UNF-fijne-schroefdraad. ANSI-B1.1. Tolerantieveld 2A. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummer 7L196817
Buitendiameter (mm) 45
Hoogte 10
Type schroefdraad UNF
Aantal tanden per inch 20
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 45
Hoogte 10
Type schroefdraad UNF
Aantal tanden per inch 20
Snijmateriaal HSS
Draadmaat (inch) 1/2 inch
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7L196817
EAN 4015448602965
UBB 500583153969
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 4000867883
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.